Beli Fire Suit Baju Pemadam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Fire Clothes (Baju Pemadam)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Non Brand Fire Clothes (Baju Pemadam)
    Deskripsi:
    Baju tahan panas, baju pemadam kebakaran
    atribut:
    • Color: Orange
  2. KRISBOW Fire Cabinet (Lemari Alat Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp4.499.900

    KRISBOW Fire Cabinet (Lemari Alat Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH) (mm): 400x1200x1800
  3. Non Brand Fire Man Suit Aluminium 600 degree Fullsets
    Mulai

    Rp5.799.900

    Non Brand Fire Man Suit Aluminium 600 degree Fullsets
    Deskripsi:
    Baju tahan api pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Dimensions (cm): 40x30x30
  4. TECHNO Fire Blanket (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp139.900

    TECHNO Fire Blanket (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Fire Blanket 1.2x1.8 M "TECHNO" 0159- Berfungsi untuk memadamkan api pada tahap awal dengan cara tutup langsung ke sumber api- Cocok untuk pengaman kebakaran di rumah,kantor maupun di pabrik- dirancang ringan dan praktis dalam penggunaan- Selain digunakan untuk memadamkan api, juga dapat untuk melindungi diri ( selimuti diri anda) untuk melewati kobaran api
    atribut:
    • Material: Aramid
    • Flame Resistant: Yes
    • Heat Resistant: No
  5. Endlessafe Fire Safety Cabinet (Kotak Alat Pemadam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.199.900

    Endlessafe Fire Safety Cabinet (Kotak Alat Pemadam)
    atribut:
    • Size (cm): 180x120x40
    • Material: Mild Steel Plate
    • Thickness (mm): 1.2
  6. Hi-Cook Fire Blanket (Selimut Api)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Hi-Cook Fire Blanket (Selimut Api)
    Deskripsi:
    Hi-Cook Fire Blanket/Selimut Api. Fire blanket dapat menjadi perlengkapan pemadam kebakaran yang sangat efektif. Selain sering digunakan oleh pemadam kebakaran untuk menolong orang yang terjebak api dengan cara menutupi atau membungkusnya, fire blanket juga bisa digunakan untuk memadamkan api yang terkadang sulit dipadamkan oleh air, misalnya api akibat minyak dan korsleting listrik. Kain Fiberglass cloth/kain fiberglass dibentuk dari benang fiber yang ditenun jadi kain. Fiberglass cloth/kain fiberglass dapat digunakan sebagai pengganti asbes dan sangat efisien sebagai bahan peredam panas sampai panas maksimal 550 derajat celcius.
    atribut:
    • Material: Fiber Blass
  7. Blue Eagle Aluminized Clothings (Fire Blanket) (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Blue Eagle Aluminized Clothings (Fire Blanket) (Perlengkapan Alat Pemadam)
    atribut:
    • Abrasion Resistance: Good
    • Size (cm): 150x150
    • Temperature Tolerance (°C): 537
    • Thickness (mm): 0.48
    • Type: Fire Blanket
  8. Non Brand Fire Cabinet Fullset (Lemari Pemadam)
    Mulai

    Rp26.999.900

    Non Brand Fire Cabinet Fullset (Lemari Pemadam)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 180x120x40
    • Material: Mild steel 1.2mm plate
  9. KRISBOW Fire Blanket Fiberglass (Selimut Api Fiberglass)
    Mulai

    Rp289.900

    KRISBOW Fire Blanket Fiberglass (Selimut Api Fiberglass)
    Deskripsi:
    Fire Blanket Fiberglass 150 x 180 cm
    atribut:
    • Material: Fiberglass
    • Packing: PVC Soft Bag
    • Size (m): 1.5x1.8
    • Color: Light Grey
    • Working Temperature (°C): 550
  10. Non Brand Fire Trolley Safety Fullset (Troli Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp24.999.900

  11. KRISBOW Baju Pelindung
    Mulai

    Rp539.900

    KRISBOW Baju Pelindung
    Deskripsi:
    Cukupi kebutuhan pengaman khusus Anda dengan cover all wearpack persembahan Krisbow. Baju safety ini dilengkapi dengan pelindungan ganda pada resleting. Bagian lengan, punggung, dan paha dilengkapi terdapat reflektor yang dapat menyala pada malam hari jika terkena cahaya lampu. Sehingga keberadaan Anda dapat disadari ketika di tempat gelap. Terbuat dari bahan american drill menjadikan wearpack sangat aman dan awet.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 48x24x7
  12. Non Brand Fire Cabinet (Lemari Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp7.399.900

    Non Brand Fire Cabinet (Lemari Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Tempat perlengkapan safety regu damkar
    atribut:
    • Dimensions (cm): 180x120x40
    • Color: Red
  13. ANSELL AlphaTec 2000 Standart Coverall (Baju APD / Hazmat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    ANSELL AlphaTec 2000 Standart Coverall (Baju APD / Hazmat)
    Deskripsi:
    Specialized protection: The AlphaTec® 2000 STANDARD Bound - Model 111 grants wearers moderate chemical protection*, resisting liquid and particulate biological hazards (including radioactive particulates**)Added defenses: This protective body suit also meets EN 14126 and ASTM F1670/1671 standards for bloodborne pathogen protection and DIN 32781 requirements for pesticide resistanceAdvanced breathability: The use of microporous polyethylene laminate nonwoven fabric makes it water vapor-permeable, reducing heat stressAssured antistatic capabilities: In addition, this protective suit satisfies EN 1149-5 antistatic standardsReduced cross contamination risks: Low-linting fabric lessens cross contamination risk in critical areasLimited allergy and surface defect risks: Latex- and silicone-free by design, risks of Type IV latex allergies or contaminant transfer to metal when spray-painting are minimizedEnhanced fit and features: This chemical-protective suit’s optimized fit and finger loops enhance comfort and user-friendliness, while a three-piece hood provides added protection and a two-way front zipper with resealable storm flap enhance practicality
    atribut:
    • Color: White
    • Seam Type‎: Bound
    • Material: Microporous polyethylene\nLaminate non-woven
  14. Kenmaster Rak Gantungan Baju Double Pole
    18%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Kenmaster Rak Gantungan Baju Double Pole
    Deskripsi:
    - Kualitas Premium terjamin mutu 100%- Rak / Gantungan Double sehingga muat sampai 2 list pakaian / handuk / Sprey dll- Bisa untuk di rumah, kantor dan aktivitas outdoor lainnya- Model Standing / Berdiri, bisa di geser dan mudah di gunakan- Kuat dan Mudah di bongkar pasang- Terdapat Roda yang memudahkan di pindah-pindah kan
    atribut:
    • Material: Stainless
  15. 3M Disposable Protective Coverall 4515 (APD Baju Hazmat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp90.900

    3M Disposable Protective Coverall 4515 (APD Baju Hazmat)
    atribut:
    • Closure Type: Two-way Zipper
    • Primary Material: Polypropylene
    • Color: White
    • Style: 2 Panel Hood, Elastic Cuff, Elastic Waist, Elastic Waist & Ankle
  16. Non Brand Fire Extinguisher Box (Kotak APAR)
    21%
    Mulai

    Rp689.900

    Non Brand Fire Extinguisher Box (Kotak APAR)
    Deskripsi:
    Box untuk menyimpan tabung apar
    atribut:
    • Material: Plat Mild Steel 1.2mm
    • Color: Red
  17. Non Brand Hydrant Pillar (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Non Brand Hydrant Pillar (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Terminal air damkar
    atribut:
    • Material: Body Cor/Iron Cast
    • Color: Red
Daftar Harga Fire Suit Baju Pemadam Terbaru November 2026
Non Brand Fire Clothes (Baju Pemadam)Rp1.499.900
Endlessafe Fire Axe (Kapak Pemadam Kebakaran)Rp129.900
KRISBOW Fire Cabinet (Lemari Alat Pemadam Kebakaran)Rp4.499.900
Non Brand Fire Man Suit Aluminium 600 degree FullsetsRp5.799.900
TECHNO Fire Blanket (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp139.900
Endlessafe Fire Safety Cabinet (Kotak Alat Pemadam)Rp9.199.900
Hi-Cook Fire Blanket (Selimut Api)Rp97.900
Blue Eagle Aluminized Clothings (Fire Blanket) (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp1.799.900
Non Brand Fire Cabinet Fullset (Lemari Pemadam)Rp26.999.900
KRISBOW Fire Blanket Fiberglass (Selimut Api Fiberglass)Rp289.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)